Nožnice na strihanie oceľových roštov 950

Č. pol.: 737200 950
Zľava
167,89 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 950 mm
pre celistvé prúty do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 11 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 9 mm
pre celistvé prúty do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 6 mm
pre dvojité prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 2×8 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 737200 950
EAN/GTIN 4005887426901
Číslo výrobcu 87985010

Popis

Prevedenie:

Silná špeciálne hlava noža s prevodom na rezanie rohoží zo stavebnej ocele. Medzikus, zápustkovo kovaný, s nastavovacou skrutkou na presné nastavenie nožov, prikovaný obmedzovací doraz, lakovaná rúrová stopka s viaczložkovými plášťami rukoväte.

Použitie:

Na rezanie kari rohoží a okrúhlej ocele do pevnosti v ťahu 1600 N/mm2.

Materiál:

Hlava noža zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Náhradní díl:

Náhradná nožová hlava č. 737210. Náhradná skrutka č. 737220. Náhradná nastavovacia skrutka č. 737230.

Poznámka:

No oddelenie ø 8mm/48HRC treba úkon niekoľkokrát zopakovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka