Popis:
Potrubí 2v1 Basic pro ocel a nerezovou ocel bylo vyvinuto pro tzv. aplikaci v -groove. Zejména při stavbě potrubí je nutné tvarovat konce trubek ve tvaru písmene v , aby bylo možné je později svařovat. Protože se skládá pouze z jedné vrstvy zrna, zajišťuje rovnoměrné opotřebení obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: POTRUBÍ 30 T-BF
- Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Hrubovací kotouče se skládají pouze z jedné hrubé vrstvy zrna, a proto nabízejí rovnoměrné opotřebení obrobku
- Dobrá doba odskladnění a životnost
Použitie:
- Pro použití na různých stupních oceli a nerezové oceli
- Určeno pro svařování švu při stavbě potrubí