{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ | 16 mm | |
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
Druh produktu | Nožová hlava |
Číslo položky | 734110 1070 | |
EAN/GTIN | 4005887012173 | |
Číslo výrobcu | 87430140 |