Pákové nožnice UNIBOLT®, Celková dĺžka: 460mm

Č. pol.: 733500 460
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 460 mm
Výkon v strihu < 48 HR
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Označenie výrobcu UNIBOLT®
Brit kalené
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch červeno lakované
s nastavovacou skrutkou áno
s obmedzovacím dorazom áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 733500 460
EAN/GTIN 4005887563200
Číslo výrobcu 87430005

Popis

Prevedenie:

Hlava noža s prevodom a univerzálnymi nožmi. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Zápustkovo kovaný, koncový doraz s extra veľkou nárazníkovou zónou, lakované rúrkové ramená.

Použitie:

Na rezanie bežných a vysokopevných ocelí s tvrdosťou do 48 HRC. (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm2).

Materiál:

Nôž zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Náhradní díl:

Náhradná nožová hlava č. 734110.