Pákové nožnice 460

Č. pol.: 733300 460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 460 mm
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 733300 460
EAN/GTIN 4003773066750
Číslo výrobcu 71 72 460

Popis

Prevedenie:

Hlava noža s prevodom a univerzálnymi nožmi. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Kovaný koncový doraz s pohodlným tlmičom; práškovo lakované rúrkové ramená s viaczložkovými rukoväťami.

Použitie:

Na rezanie bežných a vysokopevných ocelí s tvrdosťou do 48 HRC. (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm2).

Materiál:

Nôž z chróm-vanádiovej vysokovýkonnej ocele, dodatočne indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC).

Náhradní díl:

Náhradná nožová hlava č. 733350.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely