{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 610 mm | |
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ | 7 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 733000 610 | |
EAN/GTIN | 4005887367303 | |
Číslo výrobcu | 87437005 | |
Výrobca | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |