Malá rezačka čapov 390

Č. pol.: 731900 390
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 390 mm
pre celistvé prúty do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 7 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 5 mm
pre celistvé prúty do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 4 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731900 390
EAN/GTIN 4005887007506
Číslo výrobcu 87433020

Popis

Prevedenie:

Vysokopresná hlava noža znižuje vynaloženú silu pri rezaní až o 25 %. Malý, mimoriadne praktický model s ergonomicky optimalizovanými plastovými rukoväťami.

Materiál:

Nôž z chróm-vanádiovej špeciálnej ocele, kvalitne zušľachtený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka