Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s opláštenými rukoväťami 200

Č. pol.: 731740 200
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
pre oceľový drôt mäkký do ⌀ 6 mm
pre oceľový drôt stredne tvrdý do ⌀ 5,2 mm
pre klavírny drôt do ⌀ 3,6 mm
Označenie výrobcu CoBolt®
Brit kalené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
s otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731740 200
EAN/GTIN 4003773047056
Číslo výrobcu 71 02 200

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).
Kliešte čierne atramentizované. Rukoväte s viaczložkovými krytmi.

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm2.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka