Štiepacie kliešte na drôtené laná, opláštené rukoväti 160

Č. pol.: 731560 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká ⌀ 6 mm
    pre viacpramenné laná (max. 1960 N/mm2) s ⌀ 4 mm
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 731560 160
    EAN/GTIN 4003773082354
    Číslo výrobcu 95 62 160

    Popis

    Prevedenie:

    Pevný tvar, kompletne kované z ocele. So skrutkovým kĺbom a otváracou pružinou. Tvrdosť reznej hrany 64 HRC. Rameno s ľahkým PVC poťahom.
    s viaczložkovým opláštením rukovätí.

    Použitie:

    Na strihanie oceľových lán, viacžilových káblov atď.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka