Nožnice na káble s račňou na káble s oceľovým jadrom (ACSR) 340

Č. pol.: 731270 340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 240 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 32 mm
Celková dĺžka 340 mm
Materiál Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Rameno Hliníková oválna trubka, vysoko pevná
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731270 340
EAN/GTIN 4003773081241
Číslo výrobcu 95 32 340 SR

Popis

Prevedenie:

Rezné hrany s presným brúsením a indukčne kaleným ostrím. Dvojrýchlostný ozubený prevod pre ľahké rezanie a malú námahu vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru.

Použitie:

Na rezanie káblov s oceľovým jadrom (káble ACSR) s jednoručným a obojručným ovládaním. Ideálne na použitie v stiesnených priestoroch.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný nôž č. 731272.