Račňové nožnice na káble s oceľovou armatúrou (káble SWA) izolované podľa VDE 315

Č. pol.: 731260 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 380 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 45 mm
Celková dĺžka 315 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731260 315
EAN/GTIN 4003773078579
Číslo výrobcu 95 36 315 A

Popis

Prevedenie:

Rezné hrany s presným brúsením a indukčne kaleným ostrím.
Izolácia do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na strihanie oceľou pancierovaných káblov (káble SWA) jednou a dvoma rukami. Ideálne na použitie v stiesnených priestoroch.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný otočný nôž č. 731251.

Poznámka:

Nevhodné na rezanie káblov ACSR a oceľových lán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.