Račňové nožnice na káble s oceľovou armatúrou (káble SWA) 315

Č. pol.: 731250 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 380 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 45 mm
Celková dĺžka 315 mm
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731250 315
EAN/GTIN 4003773078562
Číslo výrobcu 95 32 315 A

Popis

Prevedenie:

Rezné hrany s presným brúsením a indukčne kaleným ostrím.

Použitie:

Na strihanie oceľou pancierovaných káblov (káble SWA) jednou a dvoma rukami. Ideálne na použitie v stiesnených priestoroch.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný otočný nôž č. 731251.

Poznámka:

Nevhodné na rezanie káblov ACSR a oceľových lán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka