Nožnice na káble s račňou s teleskopickými ramenami, Celková dĺžka: 630mm

Č. pol.: 731230 630
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 60 mm
pre jednodrôtové vodiče meď/hliník 740 / 800 mm2
Celková dĺžka 630 mm
Materiál Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Rameno Hliníková oválna trubka, vysoko pevná
Hmotnosť 3 820 g
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731230 630
EAN/GTIN 4003773071563
Číslo výrobcu 95 32 060

Popis

Prevedenie:

Rezanie s vynaložením menšej sily na základe optimálnych prevodových pomerov a teleskopického ramena. Otváranie náradia v každej reznej polohe. Viacúrovňovo prestaviteľná dĺžka ramena.
Rozšíriteľné od 600 do 810 mm.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s gumovým alebo plastovým plášťom a s výstužou z oceľového pásu.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Poznámka:

Nevhodné pre oceľové drôty a drôtené laná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka