Nožnice na ploché káble 215

Č. pol.: 730900 215
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálna šírka kábla 55 mm
    Celková dĺžka 215 mm
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 730900 215
    EAN/GTIN 4033119000513
    Číslo výrobcu 3806

    Popis

    Prevedenie:

    Vymeniteľná rezná podložka na pravouhlé rezanie, vymeniteľná bežná čepeľ (č. 844710 a 844715 vždy veľ. 10). Chrómovaný nástroj, rukoväti s plastovým opláštením.

    Použitie:

    Rezanie plochých káblov bez drvenia do šírky 55 mm a výšky 10 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka