• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Veľké nožnice na káble izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 500mm

Č. pol.: 730450 500

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 27 mm
pre jednodrôtové vodiče 150 mm2
Celková dĺžka 500 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť izolované ponorením
Aktivácia mechanické, obojručné
Materiál Rameno: Hliníková trubka, vysoko pevná.
Hlava Nožová hlava: Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.
s otváracou pružinou nie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730450 500
EAN/GTIN 4003773026785
Číslo výrobcu 95 17 500
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Hlava s kosákovitými reznými hranami, stopka z oceľovej rúry s plastovými rukoväťami.
Leštená hlava, rukoväť izolovaná ponorením do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka