{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výkon v strihu | 50 mm2 | |
Výkon v strihu do ⌀ | 15 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 730355 160 | |
EAN/GTIN | 4003773085966 | |
Číslo výrobcu | 95 16 160 |