Nožnice na káble s 2K-zložkovými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 165mm

Č. pol.: 730350 165
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 50 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 15 mm
Celková dĺžka 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Aktivácia mechanické, jednoručné
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Ochrana svoriek áno
s otváracou pružinou nie
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 730350 165
EAN/GTIN 4003773039648
Číslo výrobcu 95 16 165
Výrobca KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväti s izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Hlava so srpovitými reznými hranami. Chrómované nožnice. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka