Malé nožnice na káble, Celková dĺžka: 125mm

Č. pol.: 730110 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 25 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 7 mm
Celková dĺžka 125 mm
Označenie výrobcu KT Mini
Rukoväť Plastové opláštenie
s otváracou pružinou áno
Vyvŕtavacia hlava vymeniteľná nie
s funkciou račne nie
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 730110 125
EAN/GTIN 4064675664024
Číslo výrobcu 2876460000
Výrobca Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Prevedenie:

Hlava so srpovitými reznými hranami. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.
Malý praktický model, ideálny na spracovanie jemných medených vodičov.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka