Nožnice na káble, Celková dĺžka: 165mm

Č. pol.: 730090 165
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 50 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 15 mm
Celková dĺžka 165 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730090 165
EAN/GTIN 4003773040323
Číslo výrobcu 95 11 165
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.
Hlava so srpovitými reznými hranami. Brunované nožnice, rukoväti potiahnuté plastom.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka