Průbojník, osmihranný

Č. pol.: 730.3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730.3
EAN/GTIN 7610733005024
Číslo výrobcu PB 730.3
Číslo L L60060 1726

Popis

Popis:

  • Perforátor, osmihranný
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • konický trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená hlava perforátoru, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter af dorn: 3 mm
  • Hele længden: 125 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka