TwinForce® Vysoce výkonné kleště na štípání drátu s otevírací pružinou s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 180 mm

Č. pol.: 73 72 180 F
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 73 72 180 F
EAN/GTIN 4003773077657
Číslo výrobcu 73 72 180 F
Číslo L L70010 1451

Popis

Popis:

  • Vynikajúci bočný rezač s patentovaným dvojitým kĺbom
  • optimálny prenos vďaka konštrukcii s dvojitým kĺbom
  • spoľahlivo reže všetky typy drôtov, ale aj pásový materiál
  • na hrubé a jemné rezanie
  • malý rezný účinok: ruka je ušetrená. Svaly a šľachy sú uvoľnené
  • na pohodlnejšie používanie, pre časté rezanie alebo pre obzvlášť ťažké prípady rezania
  • vysoká stabilita a bezvôľová prevádzka vďaka kovaným a presne frézovaným kĺbovým osiam
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC
  • s otváracou pružinou na zjednodušené premiestňovanie a pre viacero nožov

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 5,5 mm
  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 4,6 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,2 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,0 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka