X-Cut® Kompaktní kleště na štípání drátu s velkým převodem s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 73 02 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 73 02 160
EAN/GTIN 4003773075127
Číslo výrobcu 73 02 160
Číslo L L70010 1294

Popis

Popis:

  • přesně řeže nejjemnější dráty i vícežilové kabely a tvrdé klavírní dráty
  • Výkonný, lehký a univerzální
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • průchozí spoj: nejvyšší stabilita při nízké hmotnosti
  • náprava s dvojitým ložiskovým kloubem pro náročné a trvalé použití
  • velká šířka otvoru pro silnější kabely
  • přesný řez i u jemných Cu drátů
  • kompaktní, úsporná konstrukce
  • univerzální použití při montáži, údržbě a výrobě
  • 40 % úspora síly ve srovnání se standardními bočními frézami stejné délky

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,8 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,7 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 12,0 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka