Automatické kliešte na káblové spojky

Č. pol.: 729950
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
919 kus/y s okamžitým dodaním
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
pre príruby do šírky 4,8 mm
pre príruby do hrúbky 1,3 mm
Hmotnosť 335 g
Druh produktu Kliešte na káblové viazače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729950
EAN/GTIN 4045197329202
Číslo výrobcu 729950
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Definované uťahovanie a zarovnané rezanie káblových zväzkov v jednej operácii. Nastaviteľná ťažná sila. Káblové viazače sa strihajú čisto bez ostrých otrepov. Odrezaný koniec pásu drží unášač.
Pre plastový káblový viazač.

Zvláštní příslušenství:

Káblový viazač č. 083700 / 083705.
Náhradný nôž č. 729951.