{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TRAVIS | |
Trieda ochrany | S2 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Kunststoff | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 43 | |
Farba | grau / rot | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 729820-43 | |
EAN/GTIN | 4030839375334 | |
Číslo výrobcu | 729820-43 | |
Číslo L | L00790 1750 |