Kruhový odplášťovač na koaxiálne káble RG58/59

Č. pol.: 729806 RG58/59
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Top Coax Plus
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729806 RG58/59
EAN/GTIN 4011391301108
Číslo výrobcu 30110

Popis

Prevedenie:

Obe úrovne odizolovania na 1 strane.
Navyše s integrovaným nástrčným kľúčom SW11mm vyrobeným z vysoko pevného plastu vystuženého sklenenými vláknami na utiahnutie F konektorov (HEX 11).

Použitie:

Náradie na odstraňovanie vonkajšej káblovej izolácie, pletiva a izolácie z PE peny z koaxiálnych káblov.
Jednoduché a rýchle odizolovanie všetkých bežných koaxiálnych káblov, napr. RG 58, RG 59, TV anténnych káblov s ⌀ 4,8 − 7,5 mm, ako aj okrúhlych PVC káblov 3×0,75 mm2. Nôž s povrchovou úpravou TiN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.