Nožová kazeta, Farba: KOMBI

Č. pol.: 729801 KOMBI
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Držiak na nože CST Vario
Farba oranžová
Odizolovanie B 3,2 mm - 17 mm
Odizolovanie C 3,2 mm - 17 mm
Séria CST
Druh produktu Nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729801 KOMBI
EAN/GTIN 4008190206277
Číslo výrobcu 9005740000
Výrobca Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Prevedenie:

Ľubovoľne nastaviteľné rozostupy nožov s 1 až 3-stupňovým odizolovaním. Obzvlášť výhodná na špeciálne rozmery.

Použitie:

Náradie na odstraňovanie vonkajšej káblovej izolácie, pletiva a izolácie z PE peny z koaxiálnych káblov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka