Krimpovacie kliešte 6IS/F

Č. pol.: 729700 6IS/F
Zľava
21,32 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 230 mm
pre prierez vodiča 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729700 6IS/F
EAN/GTIN 4045197166715
Číslo výrobcu 729700 6IS/F

Popis

Prevedenie:

Telo klieští z plochej ocele s tvarovanými čeľusťami na rôzne lisovanie (pozri tabuľku). Orezávač so závitom na čapy M2,6 − M5. Odizolovač 0,75 − 6 mm2. Kliešte sú lakované načierno, stopka s plastovými rukoväťami. Na odizolovanie, odrezávanie, lisovanie atď. predovšetkým pri opravách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka