{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | MultiCrimp | |
Počet vymeniteľných vložiek | 3 | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
pre zakončovaciu žilovú objímku | 0,25 − 6,0 mm2 | |
pre izolačné káblové koncovky a spojovníky | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
pre neizolované ploché konektory | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729650 3 | |
EAN/GTIN | 4003773066927 | |
Číslo výrobcu | 97 33 01 |