Krimpovacia výmenná hlava 16

Č. pol.: 729626 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre prierez vodiča 2,5 mm2 - 16 mm2
Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729626 16
EAN/GTIN 4045197293022
Číslo výrobcu 729626 16

Popis

Prevedenie:

Presné paralelné lisovanie so 4 synchrónne poháňanými lisovacími čeľusťami. Štvorcové krimpovanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.
  • Presné krimpovanie vďaka lineárnemu zdvihu
  • Väčší rozsah použití pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia
  • Zaručené trvalo dobré výsledky krimpovania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji Nútený zámok
  • Kontakt je vždy správne usadený v krimpovacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu
  • Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.

Použitie:

Na obrábanie dutín.

Vhodné pro:

Základný nástroj GARANT č. 729611.

Poznámka:

Ďalšie výmenné hlavy sú dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka