Krimpovacia výmenná hlava 1,5

Č. pol.: 729624 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre prierez vodiča 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Druh produktu Krimpovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 729624 1,5
    EAN/GTIN 4045197200129
    Číslo výrobcu 729624 1,5

    Popis

    Prevedenie:

    • Presné krimpovanie vďaka lineárnemu zdvihu
    • Väčší rozsah použití pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia
    • Zaručené trvalo dobré výsledky krimpovania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji Nútený zámok
    • Kontakt je vždy správne usadený v krimpovacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu
    • Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.

    S izolačnou zarážkou na bezpečné polohovanie kontaktu.

    Použitie:

    Na spracovanie elektronických konektorov.

    Vhodné pro:

    Základný nástroj č. 729611.
    Univerzálne hlavice: až 1,5 mm2; ploché konektory a puzdrá: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer a TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ a M séria; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka