Krimpovacie kliešte SelectorCrimp HDT-48 so štyrmi tŕňmi, 2-zložkové rukoväti 3

Č. pol.: 729560 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre prierez vodiča 0,35 mm2 - 3 mm2
    Celková dĺžka 230 mm
    Druh produktu Krimpovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 729560 3
    EAN/GTIN 4049002145704
    Číslo výrobcu 8782 0009 6

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálne krimpovacie kliešte na spracovanie sústružených kolíkových a zásuvkových kontaktov série DT od TE Connectivity (predtým: Deutsch Kontakte). Prísuv krimpovacieho tŕňa cez selektor s 8 polohami. Optimalizovaná šírka otvárania, ergonomický dizajn a znížená sila rúk. Kontrola kvality pomocou meradiel Go-Nogo (voliteľné číslo 729561, veľkosť 3).
    Spoľahlivé krimpovanie vďaka nútenému blokovaniu a synchrónnemu posuvu krimpovacích tŕňov.

    Použitie:

    Pre otočené kolíkové a puzdrové kontakty.

    Rozsah dodávky:

    Krimpovacie kliešte so štyrmi tŕňmi s univerzálnym upínačom kontaktu v systémovom balení.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka