Krimpovacie kliešte SelectorCrimp so štyrmi tŕňmi, 2K-zložkové rukoväte 3,3

Č. pol.: 729525 3,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SelectorCrimp
pre prierez vodiča 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Celková dĺžka 230 mm
prítomné vynútené uzamknutie Áno
digitálny displej nie
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729525 3,3
EAN/GTIN 4049002111174
Číslo výrobcu R8752 0000 6

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé krimpovanie vďaka nútenému blokovaniu a synchrónnemu posuvu krimpovacích tŕňov.
Prísuv krimpovacieho tŕňa cez selektor v 8 polohách podľa MIL. K dispozícii upnutie jednotlivých kontaktov a upnutie viacnásobných kolíkových kontaktov. Bezproblémové použitie polohovadiel MIL. Optimalizovaná šírka otvárania, ergonomický dizajn a znížená sila rúk. Poloha selektora odčítateľná z oboch strán na kliešťoch.

Použitie:

Pre sústružené kolíkové a zásuvkové kontakty s krimpovacou geometriou analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovacie kliešte so štyrmi tŕňmi v systémovom balení.

Poznámka:

Výber kliešťov a upnutie kontaktov sa riadi príslušným používaním. Vždy podľa zásuvného systému existujú rôzne možnosti upnutia kontaktov. Tieto sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka