Elektrikársky univerzálny nástroj NexStrip® 1

Č. pol.: 729501 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 190 mm
pre prierez vodiča (krimpovanie) 0,25 mm2 - 4 mm2
pre prierez vodiča (rezanie a odizolovanie) 0,03 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729501 1
EAN/GTIN 4003773088165
Číslo výrobcu 12 72 190

Popis

Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké telo klieští vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami s ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou. Odizolovanie ohybných a pevných vodičov od 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Optimálne prispôsobenie špeciálnym materiálom alebo teplotným podmienkam pomocou jemného nastavenia.
Rýchle, presné štvorcové krimpovanie jednotlivých dutiniek podľa DIN 46228 časť 1 + 4, od 0,25 – 4 mm². Samonastavovacie – umožňuje rýchlu zmenu medzi rôznymi veľkosťami. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.

Výhoda:

Rezanie a odizolovanie kábla, ako ajkrimpovanie dutín s jedným nástrojom, bez časovo náročnej výmeny nástroja.

Použitie:

Na zapojenie elektronických zariadení, ako sú PLC (programovateľné logické riadiace jednotky), v domových inštaláciách alebo v mobilných domoch.

Náhradní díl:

Náhradný nôž dostupný pod č. 728714 veľ. 10 a pozdĺžny doraz pod č. 728715 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka