Krimpovacia súprava – dutinky vrátane krimpovacích klieští PreciForce® 1

Č. pol.: 729472 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 265 mm
    Šírka 170 mm
    Výška 68 mm
    Druh produktu Krimpovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 729472 1
    EAN/GTIN 4003773062158
    Číslo výrobcu 97 90 23

    Popis

    Prevedenie:

    Široký sortiment na krimpovanie izolovaných káblových dutiniek. Pevné, výkonné krimpovacie kliešte PreciForce® s kĺbovým prevodom pre prierezy od 0,25 − 6,0 mm².

    Rozsah dodávky:

    Krimpovacie kliešte č. 729425 veľ. 6 a 1200 bežných dutiniek v pevnom plastovom boxe (TANOS MINI-systainer ®) s 2 stohovateľnými plastovými vložkami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka