Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 16mm2

Č. pol.: 729465 16
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 16 mm2
Povrch černené
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729465 16
EAN/GTIN 4049002150746
Číslo výrobcu 610 286 3

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Presné paralelné lisovanie so synchrónne poháňanými lisovacími čeľusťami. Šesťhranné krimpovanie v súlade s normou DIN = úspora miesta. Tvar krimpovania podľa DIN 46228.
Brunované kliešte, chrómované čeľuste.
Aj na koncovky vodičov Twin do 2×10 mm2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka