Krimpovacie kliešte na káblové koncovky PZ10SQR

Č. pol.: 729455 PZ10SQR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu PZ 10 SQR
    Celková dĺžka 195 mm
    pre prierez vodiča 0,14 mm2 - 10 mm2
    Druh produktu Krimpovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 729455 PZ10SQR
    EAN/GTIN 4050118250152
    Číslo výrobcu 1445080000

    Popis

    Prevedenie:

    Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
    Presné paralelné lisovanie so synchrónne poháňanými lisovacími čeľusťami. Štvorhranné krimpovanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka