{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 145 mm | |
pre prierez vodiča | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Počet soketov | 4 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | leštená | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4003773071754 | |
Číslo výrobcu | 97 68 145 A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky izolované podľa VDE, pre prierez vodiča: 2,5mm2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
32,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet soketov | 4 | |
pre prierez vodiča | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
Celková dĺžka | 145 mm | 150 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Povrch | leštená | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |