{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre prierez vodiča | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Počet soketov | 9 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | leštená | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729405 16 | |
EAN/GTIN | 4003773072003 | |
Číslo výrobcu | 97 78 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimpovacie kliešte na káblové koncovky izolované podľa VDE 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 015 kus/y s okamžitým dodaním
96,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
162,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet soketov | 9 | ||
pre prierez vodiča | 0,25 ;16 | 0,5 ;16 | 0,08 ;16 |
Celková dĺžka | 180 | 220 | 213 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | ||
Povrch | leštená | ||
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | ||
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |