{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre prierez vodiča | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Počet soketov | 1 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | leštená | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729402 6 | |
EAN/GTIN | 4003773019794 | |
Číslo výrobcu | 97 81 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimpovacie kliešte na káblové koncovky 6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
49,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
752 kus/y s okamžitým dodaním
91,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet soketov | 1 | |
pre prierez vodiča | 0,5 ;6 | 0,5 ;6 |
Celková dĺžka | 180 | 205 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Povrch | leštená | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |