Inštalatérske kliešte izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 728787 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Výkon v strihu 5×2,5 mm2
    Výkon v strihu do ⌀ 15 mm
    odizolovanie pre ⌀ vodiča 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    pre zakončovaciu žilovú objímku 0,5 – 2,5 mm2
    Kĺb skrutkovaný
    s otváracou pružinou nie
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Hmotnosť 280 g
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728787 200
    EAN/GTIN 4003773075097
    Číslo výrobcu 13 86 200

    Popis

    Prevedenie:

    Multifunkčné kliešte na elektroinštaláciu so skrutkovým kĺbom pre presnú prevádzku klieští bez vôle.
    • Uchopenie plochého a okrúhleho materiálu.
    • Ohýbanie drôtov a medených vodičov.
    • Odhrotovanie a rozširovanie zásuviek pod omietkou.
    • Rezanie medených káblov do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Odizolovanie medených vodičov 0,75 až 1,5 mm 2 a 2,5 mm2.
    • Zlisovanie objímok 0,5 až 2,5 mm2.

    Ramená s plášťami rukoväti izolované do 1 000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte pochrómované, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka