Drôtovacie kliešte pre elektrikárov leštené 160

Č. pol.: 728784 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    reže drôt do ⌀ 2,5 mm
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
    Hlava leštená
    odizolovanie pre ⌀ vodiča 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
    Hmotnosť 112 g
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728784 160
    EAN/GTIN 4003773034971
    Číslo výrobcu 13 01 160

    Popis

    Prevedenie:

    Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

    Použitie:

    Na uchopenie, rezanie a odizolovanie, ako aj krimpovanie dutín.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka