Odizolovacie kliešte pre elektroniku 140

Č. pol.: 728765 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
odizolovanie pre ⌀ vodiča 0,03 mm - 1 mm
Prevedenie rukoväti Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
s otváracou pružinou Áno
s nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu Áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728765 140
EAN/GTIN 4003773071648
Číslo výrobcu 11 82 130

Popis

Prevedenie:

Kliešte bez povrchovej úpravy, rukoväti s viaczložkovým povlakom a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu na požadovaný priemer drôtu alebo prameňov. S predĺženou reznou hranou na presné rezanie tenkých drôtov aj v úzkych priestoroch.

Použitie:

Na rezanie a odizolovanie jednožilových, viacžilových a jemnožilových vodičov do priemeru 1,0 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka