Odizolovacie kliešte, pre prierez vodiča: 6mm2

Č. pol.: 728720 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
685 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 225 mm
pre prierez vodiča 0,2 mm2 - 6 mm2
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728720 6
EAN/GTIN 4045197166579
Číslo výrobcu 728720 6

Popis

Prevedenie:

Vysokopevná nástrojová oceľ s plastovými plášťami rukoväte.

Výhoda:

Žiadne obmedzenie dĺžky odizolovaného konca, čo znamená, že je možné odizolovať kábel v strede.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Odizolovacie kliešte, pre prierez vodiča: 6mm<sup>2</sup>

Odizolovacie kliešte, pre prierez vodiča: 6mm2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
685 kus/y s okamžitým dodaním
34,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 652 kus/y s okamžitým dodaním
78,49 €
52,50 €
pre prierez vodiča 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2
Celková dĺžka 225 mm 200 mm
Druh produktu rezacie kliešte rezacie kliešte

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka