Odizolovacie kliešte MultiStrip 10 10

Č. pol.: 728630 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Multistrip
    Celková dĺžka 195 mm
    pre prierez vodiča 0,03 mm2 - 10 mm2
    Materiál plast spevnený skleneným vláknom
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728630 10
    EAN/GTIN 4003773054580
    Číslo výrobcu 12 42 195

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko stabilné, ľahké teleso klieští vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobujú rôznym priemerom káblov. Izolácia sa odreže a odizoluje v jednom pracovnom kroku. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.

    Výhoda:

    Robustné zvieracie čeľuste z ocele s reznou hranou.

    Náhradní díl:

    Náhradný nôž dostupný pod č. 728714 a pozdĺžny doraz pod č. 728715 .

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka