Odplášťovací nôž izolovaný podľa VDE, s klznou pätkou

Č. pol.: 728100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 180 mm
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Prevedenie rukoväti izolačná viaczložková rukoväť
    Materiál čepele Chirurgická oceľ, nehrdzavejúca, kalená na vzduchu
    zasunuteľné čepele nie
    Druh produktu Nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728100
    EAN/GTIN 4003773222552
    Číslo výrobcu 98 55

    Popis

    Prevedenie:

    Viaczložková rukoväť s ergonomickým dizajnom. Čepeľ je zaistená priehľadným ochranným krytom. Izolované do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
    Kosákovitá háková čepeľ s klznou pätkou na hrote. Izolovaná zadná časť čepele.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka