Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip® pre ľavákov 8-13

Č. pol.: 728095 8-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu ErgoStrip
    Celková dĺžka 135 mm
    pre ⌀ káblov 8 mm - 13 mm
    Druh produktu Nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728095 8-13
    EAN/GTIN 4003773082910
    Číslo výrobcu 16 95 02 SB

    Popis

    Prevedenie:

    Viaczložková pištoľová rukoväť, na komfortnú manipuláciu a bezpečné držanie.
    Vyhotovenie pre ľavákov

    Použitie:

    Na rýchle a precízne odpláštenie všetkých bežných káblov kruhového prierezu a káblov do vlhkého prostredia (káble NYM) s priemerom 8 – 13 mm, dátových káblov (CAT 5 až CAT 7), krútených dvojliniek (UTP/STP) a koaxiálnych káblov s priemerom 4,8 – 7,5 mm a na odizolovanie na prierezy 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 a 4,0 mm2.

    Materiál:

    Plast spevnený skleneným vláknom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka