Odizolovač káblov, dlhý 8-13

Č. pol.: 728055 8-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu JOKARI XL
    Celková dĺžka 176 mm
    pre ⌀ káblov 8 mm - 13 mm
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 728055 8-13
    EAN/GTIN 4011391301252
    Číslo výrobcu 30125

    Popis

    Prevedenie:

    Dutá pastová rukoväť s pevne zaliatymi nožmi. Jednoduché „odizoilovanie v zásuvkách“. Nôž s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre dlhšiu životnosť.
    S nožmi na kruhový rez, dlhé vyhotovenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka