Odizolovač káblov 8-13

Č. pol.: 728050 8-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Universal No. 12
Celková dĺžka 124 mm
pre ⌀ káblov 8 mm - 13 mm
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728050 8-13
EAN/GTIN 4011391301207
Číslo výrobcu 30120

Popis

Prevedenie:

Dutá pastová rukoväť s pevne zaliatymi nožmi. Jednoduché „odizoilovanie v zásuvkách“. Nôž s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre dlhšiu životnosť.
S nožmi na kruhový rez.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka