Montážne zvieracie kliešte so západkami, zahnuté o 25°, Celková dĺžka: 200mm

Č. pol.: 727960 200
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka čeľustí 50 mm
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727960 200
EAN/GTIN 4045197379924
Číslo výrobcu 727960 200

Popis

Prevedenie:

S obzvlášť dlhými, štíhlymi čeľusťami, ktorých konce sú šikmé alebo ohnuté. Stopka s rukoväťou nožníc a západkou. Uchopovacie plochy sú zúbkované.
Čeľuste zalomené v uhle cca 25°.

Použitie:

Tieto kliešte slúžia na samostatné pridržanie malých dielov a drôtov tak, aby boli obidve ruky napríklad počas spájkovania voľné.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka