Osadzovacia pinzeta pre ⌀ 3,5 - 7,0 mm AMB

Č. pol.: 727820 AMB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 120 mm
Šírka 5 mm
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727820 AMB
EAN/GTIN 4045197993281
Číslo výrobcu 727820 AMB

Popis

Prevedenie:

Z antimagnetickej ocele, nehrdzavejúcej, epoxidová povrchová úprava, vhodná pre ESD.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka